ピカ素 ケミカル山本のおすすめ人気ランキング

2026/04/27更新
90件の「ピカ素 ケミカル山本」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ピカ素」、「ケミカル山本 ピカ素 sus300」、「ステンレス焼け取り機」などの商品も取り扱っております。
ステンレス焼け取り電解液ピカ素 NEO#200 ケミカル山本ランキング1位
不動態化増強型焼け取り用、強力型の中性電解液です。回路の推奨設定:重乗(焼け取り)。六価クロム撲滅対策処理速度が早い水拭き仕上可中和処理不要。廃液処理が容易な普及品。
用途不動態化増強型焼け取り用液色橙色
1本(1L)ほか
9,998税込10,998
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

ピカ素#SUS300W ケミカル山本ランキング2位
原液(希釈不要) ステンレスに発生した錆をクレンザー(研磨剤)を使用せずに除去することが可能です。もらいさびやシミ、汚れなど、ステンレス製屋根からビルの外装、モニュメントなどあらゆる製品に使用できる強力型酸性塗布液です。
用途一般的なもらいさび・汚れ取り形状ペースト危険物の類別非危険物特性強力
1本(1L)ほか
9,198税込10,118
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ピカ素NEO#150 ケミカル山本ランキング3位
ケミカル山本ピカ素NEO#150
メーカー製ステンレス(SUS)焼け取り電源器(機)の性能(焼け取りと不動態化)をフルに発揮する、焼け取り電源器(機)の機能「特殊波形」との組合せで、焼け取り電解液の特性を最大限に発揮する配合。 ステンレス(SUS)溶接焼け取りスピードは十従来の「ピカ素NEO#100」に比べ40%向上。(メーカー比) ステンレス(SUS)鏡面の焼け取りに発生しやすい『白ボケ』を極限まで抑制。 焼け取りと同時に耐食性を大幅にアップさせる ”ウルトラ不動態皮膜(特許)の形成。 人と環境に配慮した安全無害な中性塩電解液 電解液【ピカ素NEO#150】は、6価クロム撲滅型の不動態増強型(ウルトラ不動態)、頑固焼け用の強力型。水洗性抜群。
用途ステンレス用トラスコ品番203-4779種別中性塩電解液青色
1缶(18L)
88,980税込97,878
翌々日出荷

ピカ素#SUS300S ケミカル山本ランキング4位
原液(希釈不要) ステンレスに発生した錆をクレンザー(研磨剤)を使用せずに除去することが可能です。食品添加物由来の酸性塗布液なので厨房や食品機器にご利用頂けます。
用途さび、汚れ取りピンクタイプもらいさび・汚れ取り食品機器用形状ペースト状対応材質ステンレス主な用途サビ落とし危険物の類別非危険物繰り返し・詰め替え対応
1本(1L)ほか
8,998税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ステンレス焼け取り電解液ピカ素 NEOブライト - ACS ケミカル山本ランキング5位
交流専用電解液の特性を最大限発揮 溶接焼け取りスピードは30%アップ(メーカー比) 焼け取り時、鏡面材への白ボケを極限まで抑制 焼け取りと同時に耐食性大幅アップ。応力腐食割れに特効のウルトラ不動態被膜(特許)の形成 人と環境に配慮した安全無害な中性電解液
適合機種エレクトロシャイナーシリーズ/スーパーシャイナーシリーズ/ウルトラシャイナーシリーズのブライト回路(焼け取り)タイプ中性液色液性中性塩電解液
1本(1L)ほか
10,980税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

1パック(10袋)ほか
3,598税込3,958
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

6価クロム撲滅型の不動態増強型。 ステンレス(SUS)溶接焼け取り、食品機器やステンレス(SUS)製の原子力設備機器(機械)のサビ除去や設備メンテナンス用の電解液です。 100Eタイプは「アルカリ金属無配合」を特徴としたステンレス製品のエレクトロニクス設備機械のサビ除去や設備メンテナンス用になります。
用途ステンレス用
1本(1L)ほか
9,998税込10,998
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

SUS300系ステンレス(SUS)のさび取り、汚れ取り、商品についた指紋取り、なぜかついた安全靴の靴跡、溶接ヒューム取りに最適な中性塗布液(スプレー)で、ステンレス製(SUS)の一般機械(器械)や機器向けの、「軽いもらいさび(もらいサビ・軽いもらい錆び)」・汚れ取り剤で、ステンレス素材(SUS)に優しく、さびに対して強力に作用する特徴ある塗布液です。
用途さび取り、汚れ取り、指紋取り、靴跡、溶接ヒューム等の取り種別洗浄液(中性液)
1セット(500mL×1本)ほか
3,298税込3,628
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

有害物は一切含まず、有毒ガスも発生しません。鏡面仕様の製品にも適用できます。
用途溶接ヒュームやもらいサビ、指紋汚れなどを手軽に洗浄して、出荷前のお化粧用に。ステンレス製各種屋根、ケミカルタンカー、モニュメントの汚れ取りに。あらゆるステンレス製品のお手入れに。-タイプヒューム・軽いさび取り形状ぬれタオル状質量(kg)1.4トラスコ品番281-7870対応材質ステンレス主な用途サビ落とし
1箱(50枚)
16,980税込18,678
当日出荷

奇麗な仕上りが特徴、交流専用の不動態増強型(ウルトラ不動態)。 ピカ素NEOブライト-ACの改良型。 交流で3割スピードアップ。(メーカー比)
タイプ中性
1本(1L)ほか
9,998税込10,998
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

6価クロム撲滅型の不動態増強型。ステンレス(SUS)溶接焼け取り、食品機器やステンレス(SUS)製の原子力設備機器(機械)のサビ除去や設備メンテナンス用の電解液です。100Eタイプは『アルカリ金属無配合』を特徴としたステンレス製品のエレクトロニクス設備機械のサビ除去や設備メンテナンス用になります。人と環境に配慮した安全無害な中性電解液です。頑固焼け用の強力型で水溶性抜群です。
1缶(4L)ほか
27,980税込30,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ケミカル山本ピカ素#SUSシャインM
これまで電解研磨ができなかった、マルテンサイト、フェライト系ステンレス鋼の鏡面化が可能です。オーステナイト、析出硬化、二相系など様々なステンレスの電解研磨にも対応しています。スピーディな溶接焼け取りは従来通り可能です。作業中の液保持力改善により省コスト化、生産性の向上が期待できます。
用途ステンレス用種別酸性電解液黄色
1本(1L)ほか
9,998税込10,998
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

有害物を含まない中性電解液だから廃液処理が容易な環境に優しい普及品です。
用途ステンレス電解焼け取り用電解液。
1本(1L)ほか
11,980税込13,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

ケミカル山本ピカ素#SUSシャインS
研磨、焼け取りに使用します。ステンレス用弱酸性電解液です。鏡面材、ヘアーライン材に好適です。
用途ステンレス用トラスコ品番203-7921種別酸性電解液濃青色
1缶(18L)
169,800税込186,780
翌々日出荷

悪臭を伴わず、作業環境がよい。 毒劇物及びPRTR法に該当しないステンレス溶接焼け取り、研磨電解液。 交流、直流回路を備えた他社製電源器でも使用可。
タイプ弱酸性
1本(1L)ほか
9,498税込10,448
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

SUS300系ステンレス(SUS)のさび取り、汚れ取り、商品についた指紋取り、なぜかついた安全靴の靴跡、溶接ヒューム取りに最適な中性塗布液(スプレー)で、ステンレス製(SUS)の一般機械(器械)や機器向けの、「軽いもらいさび(もらいサビ・軽いもらい錆び)」・汚れ取り剤で、ステンレス素材(SUS)に優しく、さびに対して強力に作用する特徴ある塗布液です。
用途さび取り、汚れ取り、指紋取り、靴跡、溶接ヒューム等の取り種別洗浄液(中性液)
1セット(500mL×1本)ほか
3,298税込3,628
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

使用中に悪臭や有害ガスなどの発生もなく、抜群の研磨力を誇る。鏡面材、HL材に好適。
1本(1L)ほか
17,980税込19,778
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

奇麗な仕上りが特徴、交流専用の不動態増強型の中性電解液です。 六価クロム撲滅対策、HL材・鏡面材へ好適、水拭き仕上可、中和処理不要 廃液処理が容易な普及品。
用途焼け取り不動態増強型液色ルビーレッド
1本(1L)ほか
9,798税込10,778
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

1セット(10個)ほか
1,698税込1,868
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(31種類の商品があります)

ケミカル山本焼け取り用浸漬液
従来から専ら使用されてきた極めて危険な硝フッ酸に代わり、比較的安全にフェライト系ステンレスの高温焼けや、レーザー切断面の頑固な焼け取りを可能にした焼け取り剤です。クロム・鉛・カドミウム・水銀等の有害金属は一切含有しません。ステンレスに対して極めて有害な塩化物や硫化物などは配合していません。
用途フェライト系ステンレス用材質No1・HOT材/2B材/HL材・鏡面材/SUS200系/ SUS430/マルテンサイト系/フェライト系/ オーステナイト系/ ニッケル系(ハステロイ) /二相ステンレス/ 析出硬化系ステンレス内容量(L)18
1缶(18L)
22,980税込25,278
翌日出荷